TRACON - Tipli 10x 60mm önfeszítő szürke PA6.6 SN026227 - TOP10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Furatátmérő - 10 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 60 mm
Csavarral - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374109741
Sonepar cikkszám
SN026227
Gyártói cikkszám
TOP10
Gyártói típuskód
TOP10
Kivitel:
egyéb
Furatátmérő:
10 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
60 mm
Csavarral:
Nem
Furatmélység:
0 mm
Szegéllyel:
Igen
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:
Nem
Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Tipli 10x 60mm önfeszítő szürke PA6.6