Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Tipli 10x 80mm szürke PA6.6 TH1080 - TH1080

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Tipli 10x 80mm szürke PA6.6 TH1080

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Furatátmérő - 10 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 80 mm

  • Csavarral - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374109390

Sonepar cikkszám

TH1080

Gyártói cikkszám

TH1080

Gyártói típuskód

TH1080

Kivitel:

egyéb

Furatátmérő:

10 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

80 mm

Csavarral:

Nem

Furatmélység:

0 mm

Szegéllyel:

Igen

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:

Nem

Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Tipli 10x 80mm szürke PA6.6