Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Tipli 10x135mm szürke PA6.6 TH10135 - TH10135

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Tipli 10x135mm szürke PA6.6 TH10135

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Furatátmérő - 10 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 135 mm

  • Csavarral - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374109420

Sonepar cikkszám

TH10135

Gyártói cikkszám

TH10135

Gyártói típuskód

TH10135

Kivitel:

egyéb

Furatátmérő:

10 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

135 mm

Csavarral:

Nem

Furatmélység:

0 mm

Szegéllyel:

Igen

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:

Nem

Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Tipli 10x135mm szürke PA6.6