Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Tipli 12x 52mm műa négyszögletes TN12 - TN12

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Tipli 12x 52mm műa négyszögletes TN12

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Furatátmérő - 12 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 52 mm

  • Csavarral - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374109086

Sonepar cikkszám

TN12

Gyártói cikkszám

TN12

Gyártói típuskód

TN12

Kivitel:

egyéb

Furatátmérő:

12 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

52 mm

Csavarral:

Nem

Furatmélység:

0 mm

Szegéllyel:

Nem

Szín:

szürke

Anyagminőség:

polyethylene (PE)

Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:

Nem

Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Tipli 12x 52mm műa négyszögletes