Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Tipli 14x 65mm műa négyszögletes TN14 - TN14

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Tipli 14x 65mm műa négyszögletes TN14

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Furatátmérő - 14 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 65 mm

  • Csavarral - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374109093

Sonepar cikkszám

TN14

Gyártói cikkszám

TN14

Gyártói típuskód

TN14

Kivitel:

egyéb

Furatátmérő:

14 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

65 mm

Csavarral:

Nem

Furatmélység:

0 mm

Szegéllyel:

Nem

Szín:

szürke

Anyagminőség:

polyethylene (PE)

Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:

Nem

Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Tipli 14x 65mm műa négyszögletes