Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Tipli 14x 75mm szürke PA6.6 T14-PA - T14-PA

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Tipli 14x 75mm szürke PA6.6 T14-PA

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Furatátmérő - 14 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 75 mm

  • Csavarral - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374109185

Sonepar cikkszám

T14-PA

Gyártói cikkszám

T14-PA

Gyártói típuskód

T14-PA

Kivitel:

egyéb

Furatátmérő:

14 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

75 mm

Csavarral:

Nem

Furatmélység:

0 mm

Szegéllyel:

Nem

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:

Nem

Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Tipli 14x 75mm szürke PA6.6