Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Tipli 16x 74mm műa T16 - T16

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Tipli 16x 74mm műa T16

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Furatátmérő - 16 mm

  • Hosszúság - 74 mm

  • Csavarral - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374109048

Sonepar cikkszám

T16

Gyártói cikkszám

T16

Gyártói típuskód

T16

Furatátmérő:

16 mm

Hosszúság:

74 mm

Csavarral:

Nem

Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; %Tipli 16x 74mm műa