Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Tipli 6x 30mm műa PA6.6 T6-PA - T6-PA

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Tipli  6x 30mm műa PA6.6 T6-PA

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Furatátmérő - 6 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 30 mm

  • Csavarral - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374109147

Sonepar cikkszám

T6-PA

Gyártói cikkszám

T6-PA

Gyártói típuskód

T6-PA

Kivitel:

egyéb

Furatátmérő:

6 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

30 mm

Csavarral:

Nem

Furatmélység:

0 mm

Szegéllyel:

Nem

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:

Nem

Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Tipli 6x 30mm műa PA6.6