TRACON - Tipli 6x 40mm önfeszítő szürke PA6.6 SN026228 - TOP6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Furatátmérő - 6 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 40 mm
Csavarral - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374109727
Sonepar cikkszám
SN026228
Gyártói cikkszám
TOP6
Gyártói típuskód
TOP6
Kivitel:
egyéb
Furatátmérő:
6 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
40 mm
Csavarral:
Nem
Furatmélység:
0 mm
Szegéllyel:
Igen
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:
Nem
Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Tipli 6x 40mm önfeszítő szürke PA6.6