Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Tipli 6x 50mm szürke PA6.6 TH650 - TH650

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Tipli  6x 50mm szürke PA6.6 TH650

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Furatátmérő - 6 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 50 mm

  • Csavarral - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 150 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374109314

Sonepar cikkszám

TH650

Gyártói cikkszám

TH650

Gyártói típuskód

TH650

Kivitel:

egyéb

Furatátmérő:

6 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

50 mm

Csavarral:

Nem

Furatmélység:

0 mm

Szegéllyel:

Igen

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:

Nem

Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Tipli 6x 50mm szürke PA6.6