Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Tipli 6x 60mm szürke PA6.6 TH660 - TH660

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Tipli  6x 60mm szürke PA6.6 TH660

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Furatátmérő - 6 mm

  • Hosszúság - 60 mm

  • Csavarral - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374109321

Sonepar cikkszám

TH660

Gyártói cikkszám

TH660

Gyártói típuskód

TH660

Furatátmérő:

6 mm

Hosszúság:

60 mm

Csavarral:

Nem

Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Tipli 6x 60mm szürke PA6.6