Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Tipli 8x 40mm peremes műa PA6.6 T8P-PA - T8P-PA

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Tipli  8x 40mm peremes műa PA6.6 T8P-PA

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Furatátmérő - 8 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 40 mm

  • Csavarral - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374109192

Sonepar cikkszám

T8P-PA

Gyártói cikkszám

T8P-PA

Gyártói típuskód

T8P-PA

Kivitel:

egyéb

Furatátmérő:

8 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

40 mm

Csavarral:

Nem

Furatmélység:

0 mm

Szegéllyel:

Igen

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:

Nem

Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Tipli 8x 40mm peremes műa PA6.6