Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Tipli 8x 50mm önfeszítő szürke PA6.6 SN026229 - TOP8

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Tipli  8x 50mm önfeszítő szürke PA6.6 SN026229

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Furatátmérő - 8 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 50 mm

  • Csavarral - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374109734

Sonepar cikkszám

SN026229

Gyártói cikkszám

TOP8

Gyártói típuskód

TOP8

Kivitel:

egyéb

Furatátmérő:

8 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

50 mm

Csavarral:

Nem

Furatmélység:

0 mm

Szegéllyel:

Igen

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:

Nem

Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Tipli 8x 50mm önfeszítő szürke PA6.6