TRACON - Tipli 8x 60mm szürke PA6.6 TH860 - TH860
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 8 mm
Hosszúság - 60 mm
Csavarral - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374109338
Sonepar cikkszám
TH860
Gyártói cikkszám
TH860
Gyártói típuskód
TH860
Furatátmérő:
8 mm
Hosszúság:
60 mm
Csavarral:
Nem
Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; %Tipli 8x 60mm szürke PA6.6