TRACON - Tipli 8x135mm szürke PA6.6 TH8135 - TH8135
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Furatátmérő - 8 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 135 mm
Csavarral - Nem
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374109376
Sonepar cikkszám
TH8135
Gyártói cikkszám
TH8135
Gyártói típuskód
TH8135
Kivitel:
egyéb
Furatátmérő:
8 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
135 mm
Csavarral:
Nem
Furatmélység:
0 mm
Szegéllyel:
Igen
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:
Nem
Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Tipli 8x135mm szürke PA6.6