TRACON - Tipli +csavar 10x 42mm műa négyszögletes TNCS10 - TNCS10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Furatátmérő - 10 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 42 mm
Csavarral - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374109123
Sonepar cikkszám
TNCS10
Gyártói cikkszám
TNCS10
Gyártói típuskód
TNCS10
Kivitel:
egyéb
Furatátmérő:
10 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
42 mm
Csavarral:
Igen
Furatmélység:
0 mm
Szegéllyel:
Nem
Szín:
szürke
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:
Nem
Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Tipli +csavar 10x 42mm műa négyszögletes