TRACON - Tipli +csavar 10x135mm szürke PA6.6 THC10135 - THC10135
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Furatátmérő - 10 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 135 mm
Csavarral - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374109550
Sonepar cikkszám
THC10135
Gyártói cikkszám
THC10135
Gyártói típuskód
THC10135
Kivitel:
egyéb
Furatátmérő:
10 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
135 mm
Csavarral:
Igen
Furatmélység:
0 mm
Szegéllyel:
Igen
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:
Nem
Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Tipli +csavar 10x135mm szürke PA6.6