Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Tipli +csavar 10x160mm szürke PA6.6 THC10160 - THC10160

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Tipli  +csavar 10x160mm szürke PA6.6 THC10160

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Furatátmérő - 10 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 160 mm

  • Csavarral - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374109567

Sonepar cikkszám

THC10160

Gyártói cikkszám

THC10160

Gyártói típuskód

THC10160

Kivitel:

egyéb

Furatátmérő:

10 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

160 mm

Csavarral:

Igen

Furatmélység:

0 mm

Szegéllyel:

Igen

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:

Nem

Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Tipli +csavar 10x160mm szürke PA6.6