TRACON - Tipli +csavar 12x 52mm műa négyszögletes TNCS12 - TNCS12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Furatátmérő - 12 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 52 mm
Csavarral - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374109130
Sonepar cikkszám
TNCS12
Gyártói cikkszám
TNCS12
Gyártói típuskód
TNCS12
Kivitel:
egyéb
Furatátmérő:
12 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
52 mm
Csavarral:
Igen
Furatmélység:
0 mm
Szegéllyel:
Nem
Szín:
szürke
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:
Nem
Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Tipli +csavar 12x 52mm műa négyszögletes