Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Tipli +csavar 6x 23mm műa négyszögletes TNCS6 - TNCS6

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Tipli  +csavar  6x 23mm műa négyszögletes TNCS6

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Furatátmérő - 6 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 23 mm

  • Csavarral - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374109109

Sonepar cikkszám

TNCS6

Gyártói cikkszám

TNCS6

Gyártói típuskód

TNCS6

Kivitel:

egyéb

Furatátmérő:

6 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

23 mm

Csavarral:

Igen

Furatmélység:

0 mm

Szegéllyel:

Nem

Szín:

szürke

Anyagminőség:

polyethylene (PE)

Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:

Nem

Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Tipli +csavar 6x 23mm műa négyszögletes