Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Tipli +csavar 8x 34mm műa négyszögletes TNCS8 - TNCS8

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Tipli  +csavar  8x 34mm műa négyszögletes TNCS8

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Furatátmérő - 8 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 34 mm

  • Csavarral - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374109116

Sonepar cikkszám

TNCS8

Gyártói cikkszám

TNCS8

Gyártói típuskód

TNCS8

Kivitel:

egyéb

Furatátmérő:

8 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

34 mm

Csavarral:

Igen

Furatmélység:

0 mm

Szegéllyel:

Nem

Szín:

szürke

Anyagminőség:

polyethylene (PE)

Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:

Nem

Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Tipli +csavar 8x 34mm műa négyszögletes