TRACON - Tipli +csavar 8x 50mm önfeszítő szürke PA6.6 SN026232 - TOPCS8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Furatátmérő - 8 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 50 mm
Csavarral - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374109772
Sonepar cikkszám
SN026232
Gyártói cikkszám
TOPCS8
Gyártói típuskód
TOPCS8
Kivitel:
egyéb
Furatátmérő:
8 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
50 mm
Csavarral:
Igen
Furatmélység:
0 mm
Szegéllyel:
Igen
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:
Nem
Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Tipli +csavar 8x 50mm önfeszítő szürke PA6.6