TRACON - Tipli +csavar 8x 80mm szürke PA6.6 THC880 - THC880
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 8 mm
Hosszúság - 80 mm
Csavarral - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374109475
Sonepar cikkszám
THC880
Gyártói cikkszám
THC880
Gyártói típuskód
THC880
Furatátmérő:
8 mm
Hosszúság:
80 mm
Csavarral:
Igen
Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; %Tipli +csavar 8x 80mm szürke PA6.6