Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Tipli +csavar 8x135mm szürke PA6.6 THC8135 - THC8135

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Tipli  +csavar  8x135mm szürke PA6.6 THC8135

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Furatátmérő - 8 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 135 mm

  • Csavarral - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374109505

Sonepar cikkszám

THC8135

Gyártói cikkszám

THC8135

Gyártói típuskód

THC8135

Kivitel:

egyéb

Furatátmérő:

8 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

135 mm

Csavarral:

Igen

Furatmélység:

0 mm

Szegéllyel:

Igen

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:

Nem

Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Tipli +csavar 8x135mm szürke PA6.6