TRACON - Tipli +csavar hatlapfejű peremes csavarral M10x240mm SN097369 - T10240P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Furatátmérő - 10 mm
Alkalmas csavarátmérőkhöz - 6.8-6.8 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 240 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097369
Gyártói cikkszám
T10240P
Gyártói típuskód
T10240P
Kivitel:
egyéb
Furatátmérő:
10 mm
Alkalmas csavarátmérőkhöz:
6.8-6.8 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
240 mm
Csavarral:
Igen
Furatmélység:
0 mm
Szegéllyel:
Igen
Szín:
kék
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:
Nem
Tipli +csavar hatlapfejű peremes csavarral M10x240mm