Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Tipli +horog 6x 30mm peremes szürke PA6.6 T6H - T6H

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Tipli  +horog  6x 30mm peremes szürke PA6.6 T6H

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Furatátmérő - 6 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 23 mm

  • Csavarral - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374109284

Sonepar cikkszám

T6H

Gyártói cikkszám

T6H

Gyártói típuskód

T6H

Kivitel:

egyéb

Furatátmérő:

6 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

23 mm

Csavarral:

Igen

Furatmélység:

0 mm

Szegéllyel:

Igen

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:

Nem

Horoggal