Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Tipli +szem 6x 30mm peremes szürke PA6.6 T6SZ - T6SZ

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Tipli +szem 6x 30mm peremes szürke PA6.6 T6SZ

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Furatátmérő - 6 mm

  • Hosszúság - 30 mm

  • Csavarral - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374109307

Sonepar cikkszám

T6SZ

Gyártói cikkszám

T6SZ

Gyártói típuskód

T6SZ

Furatátmérő:

6 mm

Hosszúság:

30 mm

Csavarral:

Igen

Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; %Tipli +szem 6x 30mm peremes szürke PA6.6