Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Hengeres biztosító gG 6A,500VAC,100kA,8x32 SX076822 - HB-8X32-6

MásolásMásolás
TRACON - Hengeres biztosító gG 6A,500VAC,100kA,8x32 SX076822

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 8x32 mm

  • Névleges áram - 6 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - középlomha (MT)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374200837

Sonepar cikkszám

SX076822

Gyártói cikkszám

HB-8X32-6

Gyártói típuskód

HB-8X32-6

Méret:

8x32 mm

Névleges áram:

6 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

középlomha (MT)

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Állapotjelző típusa:

egyéb

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

2.5 W

Hengeres biztosító gG 6A,500VAC,100kA,8x32