TRACON - HKS15 behúzószár vékony SN066905 - HKS-15-BSZ10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csúcs átmérője - 11 mm
Hosszúság - 105 mm
Szárátmérő - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374201629
Sonepar cikkszám
SN066905
Gyártói cikkszám
HKS-15-BSZ10
Gyártói típuskód
HKS-15-BSZ10
Csúcs átmérője:
11 mm
Hosszúság:
105 mm
Szárátmérő:
20 mm
Kéziszerszámok ; Kábelbehúzó rendszerek ; HKS15 behúzószár vékony