MegszűntNem visszaküldhető

TRACON - Vészvilágító 8W 1h készenléti IP65 SN015278 - TLBV-18A

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Vészvilágító  8W 1h készenléti IP65 SN015278

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falra/mennyezetre

  • Funkció - menekülési útvonal jelölés

  • Piktogrammal - Igen

  • Védettség (IP) - IP65

  • Akkumulátor tulajdonság - NiCd

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374198004

Sonepar cikkszám

SN015278

Gyártói cikkszám

TLBV-18A

Gyártói típuskód

TLBV-18A

Szerelési mód:

falra/mennyezetre

Funkció:

menekülési útvonal jelölés

Piktogrammal:

Igen

Védettség (IP):

IP65

Akkumulátor tulajdonság:

NiCd

Ház színe:

fehér

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges üzemidő:

1-1 h

Feszültség fajtája:

AC

Ütésállóság (IK):

IK06

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

G5

Búra anyaga:

műanyag matt/szatinált

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Működtető:

elektronikus trafó

Észlelési távolság:

22 m

Hosszúság:

350 mm

Szélesség:

117 mm

Fényáram standby-üzemben:

150 lm

Fényelosztó:

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Magasság / mélység:

76 mm

Külső átmérő:

0 mm

Beépítési átmérő:

0 mm

Beépítési szélesség:

0 mm

Csatlakozási mód:

csavaros csatlakozás

Beépítési hossz:

0 mm

Pólusszám:

1

Huzalozás típusa:

vég

Rendszer teljesítmény:

8 W

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

10000 h

Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:

vizsgálógomb

Vészhelyzeti áramellátó rendszer:

decentrális (egyedi elem)

Fényforrás:

fénycső

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Világítófejek száma:

1

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

150-150 lm

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

0-0 mA

Beépítési magasság/-mélység:

0 mm

Vezeték-keresztmetszet:

0 mm2

Lámpatestek ; Vészvilágítási lámpatest ; Vészvilágító 8W 1h készenléti IP65