TRACON - Vészvilágító 8W 3h állandó IP65 TLBV-18M - TLBV-18M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falra/mennyezetre
Funkció - menekülési útvonal jelölés
Piktogrammal - Igen
Védettség (IP) - IP65
Jelölés fajtája - egyoldalas
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374175579
Sonepar cikkszám
TLBV-18M
Gyártói cikkszám
TLBV-18M
Gyártói típuskód
TLBV-18M
Szerelési mód:
falra/mennyezetre
Funkció:
menekülési útvonal jelölés
Piktogrammal:
Igen
Védettség (IP):
IP65
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Akkumulátor tulajdonság:
NiCd
Ház színe:
fehér
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Névleges üzemidő:
3-3 h
Feszültség fajtája:
AC
Ütésállóság (IK):
IK06
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
G5
Búra anyaga:
műanyag matt/szatinált
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Működtető:
elektronikus trafó
Észlelési távolság:
22 m
Hosszúság:
350 mm
Szélesség:
117 mm
Fényáram standby-üzemben:
150 lm
Fényelosztó:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
Magasság / mélység:
76 mm
Külső átmérő:
0 mm
Beépítési átmérő:
0 mm
Beépítési szélesség:
0 mm
Csatlakozási mód:
csavaros csatlakozás
Beépítési hossz:
0 mm
Pólusszám:
1
Huzalozás típusa:
vég
Rendszer teljesítmény:
8 W
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
10000 h
Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:
vizsgálógomb
Vészhelyzeti áramellátó rendszer:
decentrális (egyedi elem)
Fényforrás:
fénycső
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Világítófejek száma:
1
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
150-150 lm
Teljesítményfaktor:
0.5
Névleges áram:
0-0 mA
Beépítési magasság/-mélység:
0 mm
Vezeték-keresztmetszet:
0 mm2