Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Vészvilágító LED-es 11db LED 3h állandó élvilágítós kobinált IP20 EXIT-03-J - EXIT-03-J

MásolásMásolás
TRACON - Vészvilágító LED-es 11db LED 3h állandó élvilágítós kobinált IP20 EXIT-03-J

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - ráépítés/beépítés

  • Alkalmas jelölésfajtához - matrica

  • Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál - 10000 h

  • Védettség (IP) - IP20

  • Lámpateljesítmény - 6-6 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374175715

Sonepar cikkszám

EXIT-03-J

Gyártói cikkszám

EXIT-03-J

Gyártói típuskód

EXIT-03-J

Szerelési mód:

ráépítés/beépítés

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

10000 h

Védettség (IP):

IP20

Lámpateljesítmény:

6-6 W

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Fényszín:

fehér

Jelölés fajtája:

egy-/kétoldalas

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Felület:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Fényelosztó:

egyéb

Ütésállóság (IK):

IK06

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

360-360 lm

Teljesítményfaktor:

0.5

Szélesség:

340 mm

Magasság / mélység:

65 mm

Hosszúság:

185 mm

Külső átmérő:

0 mm

Névleges áram:

0-0 mA

Beépítési szélesség:

340 mm

Beépítési magasság/-mélység:

25 mm

Beépítési hossz:

65 mm

Beépítési átmérő:

0 mm

Huzalozás típusa:

vég

Pólusszám:

1

Vezeték-keresztmetszet:

1.5 mm2

Csatlakozási mód:

egyéb

Felületre/süllyesztve, lógatva szerelhető Méretek: 345x600x65mm