TRACON - Vészvilágító LED-es 13db LED 3h állandó élvilágítós menny IP20 EXIT-01-J - EXIT-01-J
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Alkalmas jelölésfajtához - matrica
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál - 10000 h
Védettség (IP) - IP20
Lámpateljesítmény - 4-4 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374175616
Sonepar cikkszám
EXIT-01-J
Gyártói cikkszám
EXIT-01-J
Gyártói típuskód
EXIT-01-J
Szerelési mód:
falon kívüli
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
10000 h
Védettség (IP):
IP20
Lámpateljesítmény:
4-4 W
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Fényszín:
fehér
Jelölés fajtája:
egy-/kétoldalas
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Felület:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Fényelosztó:
egyéb
Ütésállóság (IK):
IK06
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
240-240 lm
Teljesítményfaktor:
0.5
Szélesség:
350 mm
Magasság / mélység:
35 mm
Hosszúság:
220 mm
Külső átmérő:
0 mm
Névleges áram:
0-0 mA
Beépítési szélesség:
0 mm
Beépítési magasság/-mélység:
0 mm
Beépítési hossz:
0 mm
Beépítési átmérő:
0 mm
Huzalozás típusa:
vég
Pólusszám:
1
Vezeték-keresztmetszet:
1.5 mm2
Csatlakozási mód:
egyéb