TRADEFORCE - Fejlámpa LED 2000lm 200m 3.7V 4000mAh IPx4 aluminium ház SN184414 - 0009870005
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - fejlámpa
Elem fajtája - egyéb
Feltölthető - Igen
Elemet tartalmazza - Igen
Ház színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268414429
Sonepar cikkszám
SN184414
Gyártói cikkszám
0009870005
Gyártói típuskód
0009870005
Kivitel:
fejlámpa
Elem fajtája:
egyéb
Feltölthető:
Igen
Elemet tartalmazza:
Igen
Ház színe:
fekete
Elemek száma:
1
Teljes súly:
220 g
Fényforrással:
Igen
Anyag:
alumínium
Hosszúság:
100 mm
Védettség (IP):
IPX4
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényáram:
50-2000 lm
20W CREE LED 3.7V 4000mAh Üzemmódok: egy kattintás 40%/15%/3%/ki Hosszú nyomás 100%, ami 40 mp-ig tart Dupla nyomás villogás 2000/800/280/50lm Fénytávolság: 200/100/70/25m Üzemidő: 21/9/5h Mágnessel Töltési idő:3-4h Type-C kábel IPX4