Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Fejlámpa LED 270lm 90m 3xAAA IPx4 műanyag ház SN184415 - 0009870010

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - fejlámpa

  • Elem fajtája - mini

  • Feltölthető - Nem

  • Elemet tartalmazza - Igen

  • Ház színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7630268414467

Sonepar cikkszám

SN184415

Gyártói cikkszám

0009870010

Gyártói típuskód

0009870010

Kivitel:

fejlámpa

Elem fajtája:

mini

Feltölthető:

Nem

Elemet tartalmazza:

Igen

Ház színe:

fekete

Elemek száma:

3

Teljes súly:

104 g

Fényforrással:

Igen

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

60 mm

Védettség (IP):

IPX4

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényáram:

112-270 lm

- Elem: AAA alkáli elem x3 - Fényforrás: CREE XPG2 (hidegfehér) LED x1 - Luxeon 3535 SMD (melegfehér) LED x2 - Méret: 50.3mm x 34mm x 60mm - Tömeg: 104g (elemmel & fejpánttal) - Üzemidő: 6.7h/270lm, 14.5h/112lm