TRADEFORCE - Fejlámpa LED 300lm 31m 3.7V 1200mAh IP44 szilikon ház SN184416 - 0009870013
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - fejlámpa
Elem fajtája - beépített akkumulátor
Feltölthető - Igen
Elemet tartalmazza - Igen
Ház színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268418403
Sonepar cikkszám
SN184416
Gyártói cikkszám
0009870013
Gyártói típuskód
0009870013
Kivitel:
fejlámpa
Elem fajtája:
beépített akkumulátor
Feltölthető:
Igen
Elemet tartalmazza:
Igen
Ház színe:
fekete
Elemek száma:
1
Teljes súly:
75 g
Fényforrással:
Igen
Anyag:
egyéb
Hosszúság:
300 mm
Védettség (IP):
IPX4
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényáram:
50-300 lm
Fényerő állítás:
fokozatmentes (folyamatos)
Üzemmódok:COB 100%/COB50%/XPE 100%/XPE 50%/hosszú nyomás villogás Fényáram:300lm/140lm/100lm/50lm Üzemidő:2.8h/5h/7.5h/15h 9500K Töltési idő: 3.5h Mozgásérzékelő IP44 Anyag: szilikon + ABS + hevederpánt 3.7V 1200mAh Type-C kábel