TRADEFORCE - Gipszk szerelvénydoboz 60mm gumis 50mm mély fehér SN184440 - 0026000017
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Alak - kerek
Átmérő - 71 mm
Előre szerelt szerelvény - kapocs
Mélység - 50-50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268409852
Sonepar cikkszám
SN184440
Gyártói cikkszám
0026000017
Gyártói típuskód
0026000017
Szerelési mód:
süllyesztett
Alak:
kerek
Átmérő:
71 mm
Előre szerelt szerelvény:
kapocs
Mélység:
50-50 mm
Szín:
zöld
Védettség (IP):
IP40
Kialakítás:
készülék-kötődoboz/-szekrény
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Összekapcsolható:
Nem
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Belső mélység:
49 mm
vastagságú falhoz / laphoz alkalmas:
7-7 mm
Eszközbeültetések számához:
1
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Nem
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Igen
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
16/20/25 mm
Kábelátmérőhöz:
0-16 mm
Csőreteszelés:
Igen
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
4
Leszállított csőcsonkok száma:
0
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
egyéb
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
egyéb
Nem állítható készülékrögzítő fülek száma:
0
Plombálható:
Nem
Állítható készülékrögzítő fülek száma:
2
Funkciótartás:
nincs
Légtömör:
Igen