TRADEFORCE - Gumikalapács 450g keményfa nyéllel 330mm SN184441 - 0001610006
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - gumikalapács
Szár anyaga - fa
Fej súlya - 460 g
Fej anyaga - gumi
Antimágneses - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268400170
Sonepar cikkszám
SN184441
Gyártói cikkszám
0001610006
Gyártói típuskód
0001610006
Kivitel:
gumikalapács
Szár anyaga:
fa
Fej súlya:
460 g
Fej anyaga:
gumi
Antimágneses:
Igen
Visszaütésmentes:
Igen
Cserélhető fej:
Nem
Teljes súly:
575 g
Hosszúság:
330 mm
Mágneses:
Nem
Csúcsátmérő/csúcsszélesség:
60 mm
Szikramentes kivitel:
Igen
Szeghúzóval:
Nem
Nyélvédővel:
Nem
Szögtartóval:
Nem
Tömör gumifej kényelmes hikorifa nyél nem pattanó szikramentes