TRADEFORCE - Kalapács 200g-os 18mm-es fejjel üvegszál nyéllel SN184469 - 0001610008
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - asztalos kalapács
Szár anyaga - üvegszál erősítésű műanyag (GRP)
Fej súlya - 200 g
Fej anyaga - acél
Antimágneses - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268401344
Sonepar cikkszám
SN184469
Gyártói cikkszám
0001610008
Gyártói típuskód
0001610008
Kivitel:
asztalos kalapács
Szár anyaga:
üvegszál erősítésű műanyag (GRP)
Fej súlya:
200 g
Fej anyaga:
acél
Antimágneses:
Nem
Visszaütésmentes:
Nem
Cserélhető fej:
Nem
Teljes súly:
350 g
Hosszúság:
260 mm
Mágneses:
Nem
Csúcsátmérő/csúcsszélesség:
18 mm
Szikramentes kivitel:
Nem
Szeghúzóval:
Nem
Nyélvédővel:
Nem
Szögtartóval:
Nem
Süllyesztékben kovácsolt szénacél fej üvegszálas nyél és kényelmes, puha fogás