Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Kötegelő 190 x 4.6mm fekete UV-álló TRADEFORCE SN177054 - 0000460065

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 4.6 mm

  • Szalaghosszúság - 200 mm

  • Szalagvastagság - 1.3 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN177054

Gyártói cikkszám

0000460065

Gyártói típuskód

LH-S-190-8-UVB

Szalagszélesség:

4.6 mm

Szalaghosszúság:

200 mm

Szalagvastagság:

1.3 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

230 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

-20-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Kötegátmérő:

3.5-46 mm

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Igen

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Kettős zárófejes kialakítás a megbízható kötegelésért.