TRADEFORCE - Kötegelő rozsdamentes acél 370x4,8mm fekete időjárásálló tüskés zárás 100db/cs SN184491 - 0000460097
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 4.8 mm
Szalaghosszúság - 370 mm
Szalagvastagság - 1.25 mm
Kivitel - belül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
7630268404185
Sonepar cikkszám
SN184491
Gyártói cikkszám
0000460097
Gyártói típuskód
0000460097
Szalagszélesség:
4.8 mm
Szalaghosszúság:
370 mm
Szalagvastagság:
1.25 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag fémpigmentekkel
Min. szakítószilárdság:
230 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Szerelési hőmérséklet:
-20-85 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Kötegátmérő:
3.5-103.5 mm
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nincs
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2