Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Kötődoboz műa fk 100x100x 55mm IP55 tömítőgyűrűs SN186973 - 0026000034

MásolásMásolás
TRADEFORCE - Kötődoboz műa fk 100x100x 55mm IP55 tömítőgyűrűs SN186973

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - négyzetes

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Szerelési mód - univerzális

  • Csatlakozó csőátmérő - 20/25 mm

  • Bevezetések száma - 7

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN186973

Gyártói cikkszám

0026000034

Gyártói típuskód

0026000034

Alak:

négyzetes

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szerelési mód:

univerzális

Csatlakozó csőátmérő:

20/25 mm

Bevezetések száma:

7

Védettség (IP):

IP55

Szín:

szürke

Max. vezetékkeresztmetszet:

25 mm2

Földbe szerelés:

Nem

Víz alatti szerelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

105 mm

Szélesség:

105 mm

Mélység:

55 mm

Sorolható:

Nem

Szekrényátvezetés típusa:

fokozatmembrán levágható

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Átlátszó fedél:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Fedél kivitel:

szerelvényfedő

Fedélrögzítés:

csavarral

Önthető:

Nem

Öntvény anyag együtt szállítva:

Nem

Plombálható:

Igen

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

400 V

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-45 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Anyag: PP test és SEBS membránok 960° izzószálas vizsgálat lépcsős membránokkal könnyen átszúrható csövekhez és kábelekhez teljesen vízálló IRL csövekhez