TRADEFORCE - Led elemlámpa alumínium 300lm 50m 3.7V 650mAh Akkumulátoros USB-C IK07 SN183701 - 0009870002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - PEN-lámpa
Elem fajtája - egyéb
Feltölthető - Igen
Elemet tartalmazza - Igen
Ház színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268414399
Sonepar cikkszám
SN183701
Gyártói cikkszám
0009870002
Gyártói típuskód
0009870002
Kivitel:
PEN-lámpa
Elem fajtája:
egyéb
Feltölthető:
Igen
Elemet tartalmazza:
Igen
Ház színe:
fekete
Elemek száma:
1
Teljes súly:
57 g
Fényforrással:
Igen
Anyag:
alumínium
Hosszúság:
172 mm
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényáram:
180-340 lm
COB+SMD 3.7V 650mAh lítium akkumulátor Üzemmódok: felső LED COB KI Fényerő-szabályozás (nyomva tartással) Fényerő: 180 lumen/340 lumen Fénytávolság: 50 méter/15 méter Üzemidő:3 óra/2 óra Töltési idő: 2 óra Type-C USB kábel IK07