TRADEFORCE - Munkalámpa csiptetős állítható fényerővel LED 800mAh 350lm 6500k USB-C IP65 IK07 SN184506 - 0006940013
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feltölthető - Igen
Fő fényforrás - LED nem cserélhető
Védettség (IP) - IP65
Névleges feszültség - 3.7-3.7 V
Villogó fény funkció mellék-fényforrás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268418380
Sonepar cikkszám
SN184506
Gyártói cikkszám
0006940013
Gyártói típuskód
0006940013
Feltölthető:
Igen
Fő fényforrás:
LED nem cserélhető
Védettség (IP):
IP65
Névleges feszültség:
3.7-3.7 V
Villogó fény funkció mellék-fényforrás:
Nem
Villogó fény funkció fő-fényforrás:
Igen
Szélesség:
30 mm
Hosszúság:
45 mm
Színhőmérséklet:
6500-6500 K
Beépített töltőberendezés:
Igen
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
többszínű
Ház anyaga:
műanyag
Feszültség fajtája:
DC
Alkalmas vészfényhez:
Igen
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Magasság / mélység:
80 mm
Huzalozás típusa:
vég