TRADEFORCE - Munkalámpa hordozható LED 1000lm 3,65V 8000mAh USB-C műanyag ház IP54 SN184507 - 0009870011
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feltölthető - Igen
Fő fényforrás - LED nem cserélhető
Védettség (IP) - IP54
Névleges feszültség - 3.65-3.65 V
Villogó fény funkció mellék-fényforrás - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268418373
Sonepar cikkszám
SN184507
Gyártói cikkszám
0009870011
Gyártói típuskód
0009870011
Feltölthető:
Igen
Fő fényforrás:
LED nem cserélhető
Védettség (IP):
IP54
Névleges feszültség:
3.65-3.65 V
Villogó fény funkció mellék-fényforrás:
Igen
Villogó fény funkció fő-fényforrás:
Igen
Szélesség:
213 mm
Hosszúság:
106 mm
Színhőmérséklet:
6000-6000 K
Beépített töltőberendezés:
Igen
Mellék-fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
többszínű
Ház anyaga:
műanyag
Feszültség fajtája:
DC
Alkalmas vészfényhez:
Igen
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
200-1000 lm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Magasság / mélység:
132 mm
Huzalozás típusa:
vég