Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Munkalámpa hordozható LED 1000lm 3,7V 2500mAh USB-C alumínium ház IK08 IP65 SN184508 - 0006940009

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feltölthető - Igen

  • Fő fényforrás - LED nem cserélhető

  • Védettség (IP) - IP65

  • Névleges feszültség - 3.7-3.7 V

  • Villogó fény funkció mellék-fényforrás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7630268418342

Sonepar cikkszám

SN184508

Gyártói cikkszám

0006940009

Gyártói típuskód

0006940009

Feltölthető:

Igen

Fő fényforrás:

LED nem cserélhető

Védettség (IP):

IP65

Névleges feszültség:

3.7-3.7 V

Villogó fény funkció mellék-fényforrás:

Nem

Villogó fény funkció fő-fényforrás:

Nem

Szélesség:

80 mm

Hosszúság:

75 mm

Színhőmérséklet:

7000-7000 K

Beépített töltőberendezés:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

többszínű

Ház anyaga:

műanyag

Feszültség fajtája:

DC

Alkalmas vészfényhez:

Igen

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Magasság / mélység:

177 mm

Huzalozás típusa:

vég

1000/500/250lm 7000K 3.7V 2500mAh Li-ion akkumulátor Töltési bemenet: 5V 1A Kimenet:5V 1A Töltési idő: kb. 3 óra Üzemidő: kb. 3 / 6 /12 óra IP65 IK08 Lámpa anyaga: PA6 + TPE + PC Tartozékok: 1 db TYPE-C töltőkábel mellékelve