TRADEFORCE - Munkalámpa hordozható LED 1100lm 3,7V 4400mAh USB-C alumínium ház IPx4 SN184509 - 0006940012
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feltölthető - Igen
Fő fényforrás - LED nem cserélhető
Védettség (IP) - IPX4
Névleges feszültség - 3.7-3.7 V
Villogó fény funkció mellék-fényforrás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268418359
Sonepar cikkszám
SN184509
Gyártói cikkszám
0006940012
Gyártói típuskód
0006940012
Feltölthető:
Igen
Fő fényforrás:
LED nem cserélhető
Védettség (IP):
IPX4
Névleges feszültség:
3.7-3.7 V
Villogó fény funkció mellék-fényforrás:
Nem
Villogó fény funkció fő-fényforrás:
Igen
Szélesség:
45 mm
Hosszúság:
55 mm
Színhőmérséklet:
6000-7000 K
Beépített töltőberendezés:
Igen
Mellék-fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
többszínű
Ház anyaga:
alumínium
Feszültség fajtája:
DC
Alkalmas vészfényhez:
Igen
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Magasság / mélység:
130 mm
Huzalozás típusa:
vég