TRADEFORCE - Munkalámpa hordozható LED 1500lm 3,7V 4400mAh USB-C alumínium ház IK07 IP54 SN184511 - 0009870012
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Elem fajtája - beépített akkumulátor
Feltölthető - Igen
Elemet tartalmazza - Igen
Ház színe - többszínű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268418397
Sonepar cikkszám
SN184511
Gyártói cikkszám
0009870012
Gyártói típuskód
0009870012
Kivitel:
egyéb
Elem fajtája:
beépített akkumulátor
Feltölthető:
Igen
Elemet tartalmazza:
Igen
Ház színe:
többszínű
Elemek száma:
1
Teljes súly:
403 g
Fényforrással:
Igen
Anyag:
alumínium
Hosszúság:
170 mm
Védettség (IP):
IP54
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényáram:
300-1500 lm
Fényerő állítás:
fokozatmentes (folyamatos)
1500/750/375lm fehér COB LED 300lm SMD LED pontfény 3.7V 4400mAh Töltési idő: 3.5h Üzemidő (fő / lámpa): kb. SMD:16h COB: 3/6/12h IP54 IK07 Anyag: ultraerős nylon, alumínium & TPE 1 db TYPE-C töltőkábel mellékelve