TRADEFORCE - Munkalámpa tripod álvánnyal LED 300W 40000lm 7000K IK07 IP54 SN184515 - 0003460012
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 220-240 V
Védettség (IP) - IP54
Tartóállvánnyal - Igen
Ház anyaga - alumínium
Csatlakozó aljzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268418410
Sonepar cikkszám
SN184515
Gyártói cikkszám
0003460012
Gyártói típuskód
0003460012
Névleges feszültség:
220-240 V
Védettség (IP):
IP54
Tartóállvánnyal:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Csatlakozó aljzattal:
Nem
Színhőmérséklet:
7000-7000 K
Kerekekkel:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Fényszín:
fehér
Csatlakozó kábel hossza:
6.7 m
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
300 W
Fényforrással:
Igen
Alkalmazható fényforrások száma:
6
Védőborítással:
Igen
Védőborítás anyaga:
egyéb
Ütésállóság (IK):
IK07
Ház színe:
többszínű
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Állvánnyal:
Igen
Állvány színe:
fekete
Huzalozás típusa:
átmenő vezetékeléssel
Pólusszám:
2
Vezeték-keresztmetszet:
1 mm2
Szélesség:
200 mm
Magasság:
1950 mm
Mélység:
200 mm