TRADEFORCE - Nyaklámpa LED 300lm 30m 3.7V 2000mAh USB-C Lítium Alumínium ház IK07 IPx4 SN184519 - 0009870007
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - fejlámpa
Elem fajtája - egyéb
Feltölthető - Igen
Elemet tartalmazza - Igen
Ház színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268414443
Sonepar cikkszám
SN184519
Gyártói cikkszám
0009870007
Gyártói típuskód
0009870007
Kivitel:
fejlámpa
Elem fajtája:
egyéb
Feltölthető:
Igen
Elemet tartalmazza:
Igen
Ház színe:
fekete
Elemek száma:
1
Teljes súly:
226 g
Fényforrással:
Igen
Anyag:
alumínium
Hosszúság:
185 mm
Védettség (IP):
IPX4
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényáram:
150-300 lm
OSRAM LED 6500K 3.7V 2000mAh lítium akkumulátor Üzemmódok: be/ki/nyomva tartással fényerő-szabályozás 150lm egy fény, 300 lm dupla fény Fénytávolság:20m/30m Üzemidő:10h/5h Töltési idő:4h Type-C kábel IK07